曜日別特売
20045 堺孝行 イノックス 中華庖丁 ツバ付 青木刃物製作所 27288608

堺孝行 イノックス 中華庖丁 ツバ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)22.5
内容量1丁注文コード27288608品番20045
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
種別22.5cm材質モリブデン鋼刃渡り(cm)22.5幅(mm)110全長(mm)325質量(g)520背厚(mm)1.8柄長さ(mm)97EBM品番7985100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする