フォーエバー
銀チタン 刺身庖丁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
27288705
品番
GS-22
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
種別
21cm
全長(mm)
350
質量(g)
100
背厚(mm)
2.3
EBM品番
3287800
刃渡り(cm)
21