フォーエバー
銀チタン 三徳庖丁
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃渡り(cm)
14
14
16
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
27288757
品番
GHT-14
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種別
14cm
材質
刃部:銀含有チタン合金、ハンドル:抗菌、耐熱ポリプロピレン
全長(mm)
265
質量(g)
61
背厚(mm)
1.2
EBM品番
3832600
刃渡り(cm)
14