GHT-16 銀チタン 三徳庖丁 フォーエバー 27288766

銀チタン 三徳庖丁

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃渡り(cm)16
内容量1丁注文コード27288766品番GHT-16
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
種別16cm材質刃部:銀含有チタン合金、ハンドル:抗菌、耐熱ポリプロピレン全長(mm)280質量(g)70背厚(mm)1.2EBM品番3832500刃渡り(cm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27288766
2020-02-28
用途: 漁船で使用する

漁船で使用するためさびにくい、包丁がほしかった、さびにくくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする