000AE5156 関孫六 木蓮 三徳 貝印 27679628

 

000AE5156 関孫六 木蓮 三徳 貝印 27679628
000AE5156 関孫六 木蓮 三徳 貝印 27679628
000AE5156 関孫六 木蓮 三徳 貝印 27679628
000AE5156 関孫六 木蓮 三徳 貝印 27679628

関孫六 木蓮 三徳

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード27679628品番000AE5156
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

繊細な切れ味を可能にしました。

刃渡り(mm)165質量(g)170材質(柄部)積層強化木材質(刃)ステンレス複合材サイズ(mm)292×46×17アズワン品番65-1222-01RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする