下村工業
作楽結 サヤ付き万能包丁
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
28972669
品番
SKU-201
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
軽くて使いやすいバランス、手の小さい女性でもしっかり握れる柄のサイズです。
用途
調理用。
手の小さい方に。
トラスコ品番
472-1388
材質
刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
290
刃幅(mm)
49
板厚(mm)
1.8