下村工業
作楽結 サヤ付きペティナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
28972678
品番
SKU-204
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽くて使いやすいバランス、手の小さい女性でもしっかり握れる柄のサイズです。
用途
調理用。
手の小さい方に。
トラスコ品番
472-1397
材質
刃部:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
220
刃幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5