曜日別特売
- 王風亭中華包丁 カンダ[厨房用品] 29095509

王風亭中華包丁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1丁注文コード29095509品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃渡り(mm)175材質刀身:ステンレス鋼、柄:自然木幅(mm)87全長(mm)290質量(g)325
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする