下村工業
龍治オールステンレスペティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃渡り(mm)
150
125
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29222613
品番
RYO-110
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
150
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
全長(mm)
275
質量(g)
100
板厚(mm)
1.8
アズワン品番
64-3247-58