下村工業
龍治オールステンレス骨スキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29222699
品番
RYO-111
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。
刃渡り(mm)
150
材質
刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス
全長(mm)
285
質量(g)
115
板厚(mm)
2.5
アズワン品番
64-3247-66