曜日別特売
RYO-101 龍治オールステンレス三徳 下村工業 29222717

龍治オールステンレス三徳

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード29222717品番RYO-101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

軽さと握りやすさを最優先に開発されました。
水砥本刃付けで切れ味持続します。

刃渡り(mm)170材質刃部:モリブデンバナジウム鋼(本刃付)、ハンドル:18-8ステンレス全長(mm)305質量(g)135板厚(mm)2アズワン品番64-3247-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする