曜日別特売
No.523 ミソノMV鋼ツバ付筋引 ミソノ刃物 29223067

ミソノMV鋼ツバ付筋引

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃渡り(mm)300
内容量1個注文コード29223067品番No.523
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

切れ味が冴え、しかもサビにくいです。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。
刃身と一体のツバが衛生的です。

刃渡り(mm)300材質刃部:モリブデン鋼全長(mm)435質量(g)220アズワン品番64-3248-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする