曜日別特売
No.524 ミソノMV鋼ツバ付筋引 ミソノ刃物 29223076

ミソノMV鋼ツバ付筋引

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃渡り(mm)330
内容量1個注文コード29223076品番No.524
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

切れ味が冴え、しかもサビにくいです。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。
刃身と一体のツバが衛生的です。

刃渡り(mm)330材質刃部:モリブデン鋼全長(mm)465質量(g)230アズワン品番64-3248-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする