曜日別特売
No.527 ミソノMV鋼筋引サーモン ミソノ刃物 29223295

ミソノMV鋼筋引サーモン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃渡り(mm)360
内容量1個注文コード29223295品番No.527
参考基準価格(税別)¥64,300販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

切れ味が冴え、しかもサビにくいです。
モリブデンとバナジウムの入ったハイカーボンの高級ステンレス・モリブデン鋼を使用し、ハイレベルの技術を駆使した理想の洋包丁です。
刃身と一体のツバが衛生的です。

刃渡り(mm)360材質刃部:モリブデン鋼全長(mm)505質量(g)260アズワン品番64-3248-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする