ミソノ刃物
ミソノUX10牛刀サーモン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
刃渡り(mm)
300
180
210
240
270
300
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29223496
品番
No.765
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
スウェーデン製の高純度ピュアステンレス特殊鋼を使用し、ミソノの古い伝統と新しい技術の複合から生まれたステンレス鋼包丁の最高峰です。
ハガネ包丁なみの鋭い切れ味と研ぎやすさです。
刃渡り(mm)
300
材質
刃部:高純度ピュアステンレス鋼
全長(mm)
445
質量(g)
345
アズワン品番
64-3248-45