MCG-M マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所 29934162

マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(柄)ブルー
内容量1個注文コード29934162品番MCG-M
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。

刃渡り(mm)210材質刀身/モリブデンバナジウム鋼、ハンドル/抗菌剤入りポリプロピレン樹脂(耐熱温度130℃)全長(mm)325質量(g)110色(柄)ブルー背厚(mm)1.8TKG品番9-0337-0708TKG品番(2017)6-0309-0708
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする