曜日別特売
S02200005410 トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁 IKD 31273587

S02200005410 トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁 IKD 31273587
S02200005410 トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁 IKD 31273587

トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
レッド
内容量1丁注文コード31273587品番S02200005410
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 (ノバロン銀系無機抗菌剤配合) 耐熱温度:115℃特長。
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。
現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい、 耐久性抜群のハンドル。
ハンドルカラーを6色用意。
食材別に使用でき衛生管理が できます。
熱湯殺菌(100℃、20分)にも対応。
インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
抗菌

トラスコ品番393-6309全長(mm)305レッド質量(g)135刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする