曜日別特売
S02200005540 トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁 IKD 31273596

S02200005540 トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁 IKD 31273596
S02200005540 トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁 IKD 31273596
S02200005540 トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁 IKD 31273596

トウジロウ カラー庖丁 三徳庖丁

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1丁注文コード31273596品番S02200005540
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:エラストマー樹脂 (ノバロン銀系無機抗菌剤配合) 耐熱温度:115℃特長。
ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。
現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい、 耐久性抜群のハンドル。
ハンドルカラーを6色用意。
食材別に使用でき衛生管理が できます。
熱湯殺菌(100℃、20分)にも対応。
インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
抗菌

トラスコ品番393-6333全長(mm)305ブルー質量(g)135刃渡り(mm)165RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする