曜日別特売
UNR-02 UN-RYU ミドル三徳庖丁 下村工業 43413573

UN-RYU ミドル三徳庖丁

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1本注文コード43413573品番UNR-02
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

33層のスウェーデン鋼は、日本刀のように軟質と硬質のステンレスを交互に鍛造することで、優美な霞模様を作り出す。
刃物鋼には、コバルトを配合したV金10号を使用。硬度が高く永切れする。
切れ味の良い本研刃付。

刃渡り(mm)160材質刀身素材:33層スウェーデン鋼全長(mm)285質量(g)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする