曜日別特売
FC-790 グーテ 子供用包丁(両刃) 藤次郎 45895956

グーテ 子供用包丁(両刃)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(柄)イエロー(ねこ)
内容量1丁注文コード45895956品番FC-790
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

丸みのあるグリップハンドルで、ちいさな手でもしっかりと握れます。

TKG品番9-0327-1201色(柄)イエロー(ねこ)品番FC-790全長(mm)235質量(kg)0.06材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/ポリプロピレン樹脂・熱可塑性ゴム耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45895965
2023-10-17
用途: 子どものお手伝い
その他業種

5歳になった娘に購入しました。
今までは丁度いいのがなく自分の使う21cmの牛刀を一緒に持って使わせてました…。ピンク+うさぎ+自分だけの包丁でよりお手伝いをしてくれるように。普通の包丁では、左手の添える場所を指示してもわからなかったのですが、「うさぎの手のところに同じように手を添えるよ」とか「顔のとこらへんで切ろうね」というようにわかりやすく伝えることができます。本当は目立たない無地の物が良かったのですが、子どもにとってとても使いやすく、他のものでなくこれを買って良かったと本当に思います。

対象商品 : 45895974
2023-01-16
用途: 調理 幼児用に購入
その他業種

とても良く切れる包丁です。料理に興味のある孫用に購入しました。
とても軽く、刃は薄く先っぽは丸く、持ち手部分はフィットして持ちやすいのですが、やはり刃物~
当然、付いてなければ、持たせられません。
新しいからなのか、切れ味抜群!
おろした初日、洗うときに刃が薄いことに気が回らず、親指の腹を切ってしまいました。
もうちょっと、自分で使ってみて、使い心地を確かめてから、孫と一緒に使おうと思います。
自分用にしてもいいくらい、使い勝手が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする