曜日別特売
M1102H Brieto 牛刀(厚口) 片岡製作所 46648018

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Brieto 牛刀(厚口)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃渡り(mm)300
内容量1丁注文コード46648018品番M1102H
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

HACCPとは食品の安全性を確保することを目的とした食品安全国際規格(HazardAnalysisandCriticalControlPoint)です。HACCPとは集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた、安全な食品を作るための衛生管理法です。日常の衛生管理を行うことで病原菌の汚染や増殖を防止し、食中毒などを予防します。日本でもすべての食品の衛生管理にHACCPの導入を奨励しています。

刃渡り(mm)300材質刀身:モリブデンバナジウム鋼/ハンドル:18-8ステンレス鋼全長(mm)436質量(g)310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする