AB5472 しろねず 三徳 関孫六 47336977

AB5472 しろねず 三徳 関孫六 47336977
AB5472 しろねず 三徳 関孫六 47336977
AB5472 しろねず 三徳 関孫六 47336977
AB5472 しろねず 三徳 関孫六 47336977
AB5472 しろねず 三徳 関孫六 47336977

しろねず 三徳

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード47336977品番AB5472
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切離れが良い優美なリブライン
途切れのない凸リブライン:高い切離れ効果を実現
右利きで使用したのみ効果を実感できます。
握りやすさにこだわったコンパクトサイズの柄。
ステンレス単層材 サビにくくメンテナンスがしやすい。
耐熱性に優れた樹脂柄:食器洗浄機や食器乾燥器に使用可。

材質刃体:ステンレス刃物鋼(母材の厚さ1.8mm)/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/鋲:ナイロン(耐熱温度110℃)寸法(mm)45×285×15質量(g)約104刃渡り(mm)165
注意
※使用後は速やかに汚れや水分を取り除いて乾燥させ てください。汚れや水分を残したまま放置するとサビや変色の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする