曜日別特売
AB5482 しらあい 三徳 関孫六 47337029

AB5482 しらあい 三徳 関孫六 47337029
AB5482 しらあい 三徳 関孫六 47337029
AB5482 しらあい 三徳 関孫六 47337029
AB5482 しらあい 三徳 関孫六 47337029

しらあい 三徳

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード47337029品番AB5482
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

木の風合いが活きる 美しい白木ハンドル
フィット感に優れた積層強化木柄:重量バランスの良い本通し仕様。白木のもつ柔らかさとスタイリッシュさを融合。握りやすさにこだわったハンドル形状。
三工程刃付け:刃付け後にできる角を滑らかに研磨。食材の切断抵抗を小さくすることで 爽快な鋭い切れ味を実現。
ステンレス単層材:サビにくくメンテナンスがしやすい。
従来の刃形状より刃幅をスリム化することで コンパクトで小回りの利く形状に仕上げました。
右利き・左利き兼用の包丁になります。左利きの方でもご使用いただけます。

材質刃体:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼(母材の厚さ2.0mm)/ハンドル:積層強化木(白)寸法(mm)47×293×17質量(g)約155刃渡り(mm)165
注意
※使用後は速やかに汚れや水分を取り除いて乾燥させ てください。汚れや水分を残したまま放置するとサビや変色の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする