曜日別特売
KC-959 兼常作 ステン1K6 鎚目磨き 赤合板丸柄 関兼常 50662878

KC-959 兼常作 ステン1K6 鎚目磨き 赤合板丸柄 関兼常 50662878
KC-959 兼常作 ステン1K6 鎚目磨き 赤合板丸柄 関兼常 50662878
KC-959 兼常作 ステン1K6 鎚目磨き 赤合板丸柄 関兼常 50662878
KC-959 兼常作 ステン1K6 鎚目磨き 赤合板丸柄 関兼常 50662878

兼常作 ステン1K6 鎚目磨き 赤合板丸柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
刃長(mm)240
質量(g)140
内容量1本注文コード50662878品番KC-959
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ハンドルは和式、ブレードは洋式の和洋折衷型の包丁です。
よく切れ高い定評のあるステンレス特殊鋼DSR-1K6を採用しました。
鎚目加工による凹凸は、食材の切り離れを助け、切れ味を助長します。
耐水性にも優れた赤合板丸柄は、握った感じも手に心地よい包丁です。

仕様(包丁)筋引寸法(mm)(本体)240質量(g)140刃長(mm)240刃厚(mm)1.8材質(柄部)赤合板材質(刃)DSR-1K6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする