曜日別特売
24421/080 プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ トラモンティーナ 52589128

プロフェッショナルマスター シュラスコ用ナイフ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本注文コード52589128品番24421/080
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

【抗菌加工マイクロバン】【NSF認証】精肉業者用ナイフ。肉文化の国で100年培った技術が宿す本物の業務用包丁。

仕様食洗機対応材質ステンレス、ポリプロピレン質量(g)205板厚(mm)2.5全長(cm)41刃渡り(cm)約26(10インチ)

商品説明動画

トラモンティーナ 包丁の切れ味
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする