曜日別特売
黄 サビナイフ12 MARE oxtos 55110800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黄 サビナイフ12 MARE oxtos 55110800
黄 サビナイフ12 MARE oxtos 55110800
黄 サビナイフ12 MARE oxtos 55110800
黄 サビナイフ12 MARE oxtos 55110800

サビナイフ12 MARE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
イエロー
内容量1本注文コード55110800品番
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。

用途MAREとはラテン語で海を意味します。 果物ナイフとしての用途から捌きまで使用できます。握りやすいハンドルで大変使いやすいサビナイフです。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203イエロー質量(g)60刃長(mm)95材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
注意
※使用条件等によりマーキング部分が茶色く変色する場合がありますが気になる場合は布で強く拭いたり、スポンジで水洗いをしてください。 ケースの収納するときはカチッと音がするまでブレードを奥まで差し込んでください。 画像は代表画像の場合があります、仕様(色)等記載をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする