※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正広
左利きシリーズ 正広作 ステンレス和包丁 柳刃(片刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
110
110
140
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55650887
品番
10662 20cm
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
【刃身】特殊ステンレス鋼【ハンドル】黒合板
全長(mm)
322
質量(g)
110
サイズ(cm)
20