SLKF408BRD カラー三徳包丁 178mm レストランサプライ 59059440

本体

カラー三徳包丁 178mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード59059440品番SLKF408BRD
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

モリブデン・バナジウム配合の高炭素ステンレス鋼の刃は、業務用にも適した高い切れ味と耐久性を兼ね備えています。長時間の使用でも切れ味を保ち、安定した性能を維持します。
PP(ポリプロピレン樹脂)のハンドルは、軽量で扱いやすく、耐久性と耐熱性に優れています。手にフィットする形状で滑りにくく、快適な握り心地を実現。
食洗機対応で、お手入れが簡単。また、NSF認証済みで衛生面も安心。業務用キッチンでも家庭でも、プロの基準に適合した安全性と使いやすさを兼ね備えています。

材質ステンレス鋼、ポリプロピレン樹脂レッド質量(g)約161対応食洗機:対応外寸(cm)30.4×5.7×2.5刃渡り(cm)17.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする