曜日別特売
- フレスカ ステンレス三徳包丁 ノーブランド 59653983

フレスカ ステンレス三徳包丁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード59653983品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

握りやすい軽量樹脂ハンドル。サビにくいステンレス製。

刃長(mm)165材質(刀身)ステンレス刃物鋼全長(mm)285品番TS-S165FA質量(g)98刃幅(mm)最大45板厚(mm)1.5材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度80℃)柄幅(mm)最大30アズワン品番64-4069-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする