DM014 濃州正宗作 ダマスカス カービングナイフ 佐竹産業 61310001

本体

DM014 濃州正宗作 ダマスカス カービングナイフ 佐竹産業 61310001
DM014 濃州正宗作 ダマスカス カービングナイフ 佐竹産業 61310001

濃州正宗作 ダマスカス カービングナイフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード61310001品番DM014
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

濃州孫六作、濃州正宗作の伝統を受け継いで一丁ずつ作られた包丁です。
日本刀の鍛錬技術のもとで一丁ずつ丁寧に造られた銘品です。
幾重にも折り重なる波紋で鋭い切れ味。波模様に広がる刃紋に高級感があります。
柄には手に馴染みやすく、耐久性のある積層強化木を使用しました。

材質刀身:積層鍛接複合鋼材 柄:黒色積層強化木全長(mm)330刃渡り(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする