ATK8022 TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKG 61953806

TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃長(cm)27
色ブルー
内容量1丁注文コード61953806品番ATK8022
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。
現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。
ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。
熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。
インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。

刃長(cm)
27
全長(mm)
410
色
ブルー
質量(g)
225
背厚(mm)
3
耐熱温度(℃)
115
材質(刃)
モリブデンバナジウム鋼
材質(ハンドル)
エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
TKG品番
9-0333-0219
TKG品番(2017)
6-0307-0222

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61953675
2021-03-04
用途: 調理用
たかみや飾り巻き寿司教室 様(飲食業)

切れ味があまり良くないです。買ってすぐ研ぎました。持ち手のカラーは豊富で良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする