#87480 ケヤキ風鰹節削箱 単箱 用美(ヤマコー) 62157955

ケヤキ風鰹節削箱 単箱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード62157955品番#87480
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

自分使いにも、ギフトにも。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。
自分使いにも、ギフトにも。塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。天然素材を使用した製品のため、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。

仕様●サイズ:約10×25×H11cm●重さ:約1030g●材質:ホワイトアッシュ●塗装(外側):ウレタン●仕様:貼箱入●生産国:日本アズワン品番65-4334-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする