曜日別特売
KRC-185 牛刀包丁 クラシア 62916430

本体画像

KRC-185 牛刀包丁 クラシア 62916430
KRC-185 牛刀包丁 クラシア 62916430

牛刀包丁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本注文コード62916430品番KRC-185
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用
作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい
食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク

用途調理の際に材質刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン全長(mm)315耐熱温度(℃)100刃渡り(mm)185
注意
※業務用の食器洗浄乾燥機は使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする