SHB-004 ブレッドナイフ シェア 62916597

ハンドルアップ画像

SHB-004 ブレッドナイフ シェア 62916597
SHB-004 ブレッドナイフ シェア 62916597
SHB-004 ブレッドナイフ シェア 62916597
SHB-004 ブレッドナイフ シェア 62916597

ブレッドナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード62916597品番SHB-004
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,417
販売価格(税別)
1,288

2種類の波場と角度のついたハンドルで固いパンやトマト等のやわらかい食材もこれ1本
握りやすく高級感のあるハンドル。食洗器対応

用途パンややわらかい食材のカットに材質刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドルPOM樹脂質量(g)90全長(cm)35耐熱温度(℃)100刃渡り(cm)20.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする