37539 匠練銀三 出刃(片刃) 堺實光 63881154

匠練銀三 出刃(片刃)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:270mm●材質:鋼/銀三、柄/水牛口輪柄●コード番号:AC7069注文コード63881154品番37539
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

和包丁なのに錆びにくいメンテナンスの容易な銀三を使用。
銀三は炭素系(青鋼、白鋼)の包丁と同等の切れ味を持った錆びに強いステンレス鋼です。
手研ぎ仕上をしているのですぐに使用できます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:270mm●材質:鋼/銀三、柄/水牛口輪柄●コード番号:AC7069アズワン品番67-2427-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする