FU-814 DPコバルト合金鋼割込 洋出刃 FUシリーズ 藤寅作 63881407

FU-814 DPコバルト合金鋼割込 洋出刃 FUシリーズ 藤寅作 63881407
FU-814 DPコバルト合金鋼割込 洋出刃 FUシリーズ 藤寅作 63881407

DPコバルト合金鋼割込 洋出刃 FUシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63881407品番FU-814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

コバルト合金刃物鋼を、独自のクラッド技術DP法(内部脱炭防止法)により、徹底した品質管理の中で仕上げた高級刃物鋼を素材に、職人により丹念な手作業による刃付けを施しています。
業務用庖丁として鋭利性、耐久性、耐錆性など全てにおいて他を凌ぐ独創的な庖丁シリーズです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:21cm●材質:コバルト合鋼/13クロームステンレス鋼●コード番号:AB5760アズワン品番67-2427-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする