曜日別特売
124 スェーデン鋼シリーズ 筋引 ツバ付(両刃) ミソノ刃物 63884094

スェーデン鋼シリーズ 筋引 ツバ付(両刃)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:33cm●材質:スウェーデン鋼●手研本刃付●コード番号:AB5916注文コード63884094品番124
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

庖丁は全て右仕様になります。
優れた刃持ちと、鋭い刃れ味。
スウェーデン鋼の持ち味をフルに発揮した手打ち鍛造のハガネの洋包丁です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:33cm●材質:スウェーデン鋼●手研本刃付●コード番号:AB5916アズワン品番67-2427-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする