LL 18-0 マグネットナイフラック 笠原プレス工業 63885196

18-0 マグネットナイフラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード63885196品番LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:810×20×H50mm●付属品:ネジ×2、プラグ×2●コード番号:AC7424アズワン品番67-2429-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする