坂井精工
18-8 殺菌灯付庖丁庫 8本用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63885214
品番
DSC-8P
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
丸洗いOK!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:460×130×H595mm●重量:10kg●庖丁寸法:最大刃渡り36cm●殺菌方式:紫外線殺菌灯式(GL-10)●電源:単相100V●消費電力:13W●コード番号:AC3566
アズワン品番
67-2429-06