曜日別特売
9981-183 18-8 シェル型バターカーラー SUGICO(スギコ) 63934537

18-8 シェル型バターカーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード63934537品番9981-183
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:頭部39×39×全長189mm●コード番号:AB9555アズワン品番67-2470-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする