曜日別特売
#40556 正広 LP-45 ヤスリ棒 正広 63935490

正広 LP-45 ヤスリ棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード63935490品番#40556
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

研げません、刃に付いた脂などをとる。
業務用。

仕様●全長:377mm●刃渡り:225mm●重量:340g●パッケージサイズ(mm):70×472×38アズワン品番65-8900-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする