SK-60(6cm) 18-8 ハンドル付ロート SKシリーズ SUGICO(スギコ) 63952064

18-8 ハンドル付ロート SKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:直径Φ60×高さ46×口径Φ9×全長95mm●コード番号:TA0061注文コード63952064品番SK-60(6cm)
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:直径Φ60×高さ46×口径Φ9×全長95mm●コード番号:TA0061アズワン品番67-2424-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする