300ml ホワイト マジックファイブディスペンサー SUGICO(スギコ) 63957147

300ml ホワイト マジックファイブディスペンサー SUGICO(スギコ) 63957147
300ml ホワイト マジックファイブディスペンサー SUGICO(スギコ) 63957147
300ml ホワイト マジックファイブディスペンサー SUGICO(スギコ) 63957147

マジックファイブディスペンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ53×H170mm●色:ホワイト●容量:300mL●材質:本体/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン●コード番号:AC8703注文コード63957147品番300ml ホワイト
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

お好み焼き等にマヨネーズをかける際に簡単に格子模様ができます。
蓋がついているので、とても衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ53×H170mm●色:ホワイト●容量:300mL●材質:本体/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン●コード番号:AC8703アズワン品番67-2426-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする