ミソノ刃物
ハンディー砥石
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
63963639
品番
T-5(荒砥/中砥)
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:190×32×H45mm(砥石65×30×H17mm)●荒砥:#180●中砥:#1000●コード番号:BB1377
アズワン品番
67-2428-89