曜日別特売
CIB-3GDmi COPPER the cutlery アイスクリームスプーン×2本&バターナイフ×1 3pcセット CIB-3シリーズ アヅマ 63965425

COPPER the cutlery アイスクリームスプーン×2本&バターナイフ×1 3pcセット CIB-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード63965425品番CIB-3GDmi
参考基準価格(税別)¥8,280販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

手のぬくもりをダイレクトに伝える熱伝導率が高い銅素材に、金と銀の仕上げにこだわった、機能性と素材感がある正統派のカトラリーです。

仕様●サイズ:スプーン・約幅2.5×全長13.7(cm)/ナイフ・約幅1.7×15.2(cm)●重量:スプーン・28g/ナイフ・30g●材質:銅●カラー:ゴールドアズワン品番65-8763-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする