F-2405 春楼 出刃包丁 パール金属 64099625

 

F-2405 春楼 出刃包丁 パール金属 64099625
F-2405 春楼 出刃包丁 パール金属 64099625
F-2405 春楼 出刃包丁 パール金属 64099625

春楼 出刃包丁

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード64099625品番F-2405
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

魚をおろしたり、魚の頭や小骨等をぶつ切りするのに最適です。

材質刀身:ステンレス刃物鋼 刃の形状:片刃 ハンドル:天然木 口金:ポリプロピレン 鋲:ステンレス鋼質量(g)208全長A×幅B×高さC(mm)285×50×25刃渡り(mm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする