135mm マ切包丁 槌目 梅鉢龍馬 65203619

135mm マ切包丁 槌目 梅鉢龍馬 65203619
135mm マ切包丁 槌目 梅鉢龍馬 65203619
135mm マ切包丁 槌目 梅鉢龍馬 65203619
135mm マ切包丁 槌目 梅鉢龍馬 65203619

マ切包丁 槌目

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード65203619品番135mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。
木鞘付きで持ち運びやすく、キャンプなど、アウトドアでの料理にも使いやすい小刀です。
保管時に便利な、サック付きです。

用途漁場での魚さばき作業・調理用等。材質白紙相当、柄部:木柄+マーブル柄つば刃長(mm)約135刃の種別片刃
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※硬いもの・冷凍された材料などには使用しないでください。刃が割れたり、欠けたりする危険性があります。
※刃先は鋭利に仕上げていますので、取り扱いには十分にご注意下さい。また、サックから取り出す際など、特にご注意下さい。
※切れ味が落ちた際には、刃研ぎをしてメンテナンスを行って頂くことで、長くお使い頂けます。
※使用後は刃部の汚れを洗い流し、しっかりと水気を取ってから保管してください。その際、幼児・子供の手の届かない所に安全に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする