太幸
SAKURA-S ステンレス 刺身
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃渡り(mm)
300
240
270
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65430619
品番
018AK5180
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
安全衛生管理に適したオールステンレス製。
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。
材質
刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール
全長(mm)
約440
質量(g)
約200
アズワン品番
64-9291-73
刃渡り(mm)
300
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0306-0704