曜日別特売
018AK5176 SAKURA-S ステンレス 出刃 太幸 65430689

SAKURA-S ステンレス 出刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃渡り(mm)300
内容量1個注文コード65430689品番018AK5176
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

安全衛生管理に適したオールステンレス製。
現場を考えたハンドル形状とグリップパターン。

材質刃体:ハイカーボンステンレス刃物鋼、柄:ステンレススチール全長(mm)約446質量(g)約700アズワン品番64-9292-24刃渡り(mm)300背厚(mm)5TKG品番9-0306-0807
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする