- TKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀 TKG 65977887

TKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
全長(mm)310
内容量1本注文コード65977887品番-
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。
複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。
ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。

サイズ(cm)18全長(mm)310質量(g)170背厚(mm)2材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材TKG品番(2017)6-0304-1301TKG品番9-0308-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする